曜日別特売

No.3700 デオドラントケープ

No.3700 デオドラントケープ - ワコウNo.3700 デオドラントケープ - ワコウNo.3700 デオドラントケープ - ワコウNo.3700 デオドラントケープ - ワコウNo.3700 デオドラントケープ - ワコウ

完全防水加工でとても柔らかな風合いを実現。消臭成分がパーマやシャンプーの嫌な臭いを分解します。

首廻り(cm)52材質ナイロントリコット、ウレタンラミネート幅(cm)88長さ(cm)90後ろ丈(cm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18608319-アイボリー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18608328-ピンク
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18608337-ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18608346-ブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
18608355-ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする