ワコウ
No.3795W ピタットケープ ドロッパー付
首回りのゴムがお客様の首元にフィットし、外部からの水の浸入をシャットアウト。後丈が長いため、安心してシャンプーできます。
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン100%タフタ、ラッカーコーティング
幅(cm)
94
長さ(cm)
110
後ろ丈(cm)
61
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608635
-
シルバー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
18608644
-
ピンク
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
18608653
-
ブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
18608669
-
ブラック
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください