ワコウ
No.3792 ワイドカバーケープ(デオドラントタイプ)
リアシャンプーに最適なワイドサイズのシャンプーケープ。消臭成分がパーマやシャンプーの嫌な臭いを分解します。
首廻り(cm)
50
材質
ナイロントリコット、ウレタンラミネート
幅(cm)
118
長さ(cm)
85
後ろ丈(cm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608495
-
ピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18608504
-
アイボリー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18608513
-
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18608529
-
ブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18608538
-
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください