曜日別特売

No.3793 ワイドカバーケープ(マジカルタイプ)

No.3793 ワイドカバーケープ(マジカルタイプ) - ワコウNo.3793 ワイドカバーケープ(マジカルタイプ) - ワコウNo.3793 ワイドカバーケープ(マジカルタイプ) - ワコウNo.3793 ワイドカバーケープ(マジカルタイプ) - ワコウNo.3793 ワイドカバーケープ(マジカルタイプ) - ワコウ

ヘアカラー液がついても安心。乾いた後でも汚れを拭き取れます。肘までカバーできるワイドサイズでお客様の衣服をカバーできます。

首廻り(cm)50材質ポリエステルトリコット、特殊ラミネート幅(cm)118長さ(cm)85後ろ丈(cm)46内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18608547-ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
18608556-サーモン
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
18608565-ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
18608574-ピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
18608583-ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする