丸福商会
エクセル No.8112 ビッグドレス
ビッグサイズなのにエコノミーな価格が魅力の一品!ポリエステルの柔らかい生地を使用し、手触りもとても良いカット専用クロス。
首廻り(cm)
48
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
76
前丈(cm)
127
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612589
-
ホワイト
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18612598
-
ブルー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18612607
-
ベージュ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18612616
-
ピンク
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
18612625
-
サーモンピンク
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください