曜日別特売

エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO

エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO - 丸福商会エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO - 丸福商会エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO - 丸福商会エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO - 丸福商会エクセル No.8500 エレシャットドレス NEO - 丸福商会

静電気防止素材「メガーナ」使用。縦糸に1.5cm間隔で織り込むことにより、洗濯を重ねても静電気防止機能の低下はほとんどナシ!

首廻り(cm)48材質ポリエステル100%袖丈(cm)74後ろ丈(cm)76前丈(cm)118内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18612668-ピンク
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
18612677-ホワイト
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
18612686-ベージュ
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
18612695-ブルー
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
18612704-グリーン
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
18612713-アイボリー
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする