曜日別特売

エクセル No.3112 ビッグ刈布

エクセル No.3112 ビッグ刈布 - 丸福商会エクセル No.3112 ビッグ刈布 - 丸福商会エクセル No.3112 ビッグ刈布 - 丸福商会エクセル No.3112 ビッグ刈布 - 丸福商会
(3件のレビュー)

ソフトな肌触りで通気性も抜群!前丈が長いので足首までしっかりカバー!

首廻り(cm)52材質ポリエステル100%幅(cm)145長さ(cm)165前丈(cm)110内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18611767-ベージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18611776-ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
18611785-ピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
18611794-サーモンピンク
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
18611803-ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18611785
2020-08-10
用途: 塗装作業に使用
株式会社GRACE不動産業

撥水性があまりありませんでしたが、塗装作業に使用するにはよかったと思います。ただ、夏場の使用は熱がこもるのでかなり汗をかいたので、秋冬の使用におすすめだと思います。

対象商品 : 18611767
2020-04-28
用途: ヘアーカット
サービス業

寝たきりの人のヘアーカットにつかいました
首にタオルを巻き、その上から刈布を巻きつけ使用
デカイのでベッドに毛が飛び散らずいいかんじで撥水もされてるかな?
ベッドでの養生要らずで良い買い物をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 18611767
2020-05-14
用途: 訪問理美容
サービス業

大きめのサイズを探していたので ちょうど良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする