丸福商会
エクセル No.3002 パステルカットクロス(フロントロング)
前丈がロングサイズなので、背の高いお客様でも足元までスッポリカバーできます!
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
142
長さ(cm)
185
前丈(cm)
127
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611627
-
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18611636
-
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
18611645
-
ミントグリーン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18611654
-
クリーム
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18611663
-
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18611679
-
パープル
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18611688
-
シルバーグレー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください