丸福商会
エクセル No.4325 ロング&ワイドヘアダイクロス袖無
袖無タイプのビッグサイズクロス!袖付クロスと同じくらいイスをすっぽり覆えます。
首廻り(cm)
54
材質
ナイロン100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
185
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612144
-
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
18612153
-
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18612169
-
ネイビー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください