丸福商会
エクセル No.210 ウルトラジャンボクロス
シャンプー・パーマ・カラー、様々な場面で使えるユーティリティアイテム!
首廻り(cm)
52
材質
EVA樹脂
幅(cm)
110
長さ(cm)
128
前丈(cm)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611453
-
ブラウン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
18611469
-
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
18611478
-
ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
18611487
-
ピンク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
18611496
-
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください