丸福商会
エクセル No.4012 シャンプークロス
人気のチェック柄!生地表面には耐久撥水加工を施し、使用を続けても撥水性能がすぐには落ちません!
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%、スーパーボンネット加工(耐久撥水)
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
前丈(cm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612047
-
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18612056
-
ベージュ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18612065
-
グリーン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
18612074
-
ピンク
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください