丸福商会
エクセル No.205 ウルトラケープ
シャンプー・パーマ・カラー、様々な場面で使えるユーティリティーアイテム!
首廻り(cm)
48
材質
EVA樹脂
幅(cm)
90
長さ(cm)
80
後ろ丈(cm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611408
-
ブルー
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
18611417
-
ブラック
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
18611426
-
ブラウン
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
18611435
-
ピンク
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
18611444
-
ホワイト
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください