エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス

エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス - 丸福商会エクセル No.215 ウルトラバックシャンプークロス - 丸福商会

本体部にEVA樹脂使用!半永久的に防水性能が持続します!

首廻り(cm)52材質EVA樹脂幅(cm)90長さ(cm)90後ろ丈(cm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18611505-ブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
18611514-ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
18611523-ブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
18611539-ピンク
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
18611548-ホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする