丸福商会
エクセル W7095 ワイドヘアダイドレス S
首廻り(cm)
38
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
73
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612975
-
ブラウン
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
18612984
-
ブラック
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
18612993
-
ネイビー
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください