丸福商会
エクセル W7100 カット&パーマクロス M
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
後ろ丈(cm)
85
前丈(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18613009
-
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18613018
-
アイボリー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18613027
-
ライトブルー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18613036
-
ピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
18613045
-
サーモンピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください