丸福商会
エクセル W1015 バックシャンプークロス M
首廻り(cm)
46
材質
本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂
幅(cm)
90
長さ(cm)
95
後ろ丈(cm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612783
-
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18612799
-
ブラウン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18612808
-
ピンク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18612817
-
サックス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18612826
-
サーモンピンク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18612835
-
ワカクサ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18612844
-
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18612853
-
イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください