ワコウ
No.1583 子供刈布 BUKUBUKU
斬新なデザインと鮮やかな色で新登場。シワ加工が子供達の細かな髪の毛を落とします。
色
オレンジ
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%
長さL×幅W(cm)
150×135
前丈(cm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18607165
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください