丸福商会
エクセル No.529 子供刈布
可愛らしい動物たちのプリント柄
首廻り(cm)
35
材質
ナイロン100%
幅(cm)
145
長さ(cm)
150
前丈(cm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18612187
-
ブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18612196
-
アイボリー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
18612205
-
ピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください