丸福商会
エクセル No.1014 子供バックシャンプークロス
縁取りに遊び心を演出!お子様に限らず、スリムネックな大人の方用としても使用可能。
首廻り(cm)
36
材質
本体部:ナイロン100%、ウォーターカット部:EVA樹脂
幅(cm)
95
長さ(cm)
80
後ろ丈(cm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18611189
-
イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
18611198
-
サックス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
18611207
-
ブラック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください