ワコウ
No.5595 シェービングクロス 無地
仕上げの他メイク用にも最適です。
首廻り(cm)
50
材質
ポリエステル65%、綿ポプリン35%
幅(cm)
100
長さ(cm)
110
前丈(cm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18608879
-
ピンク
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
18608888
-
ブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください