GARDEN FRIENDS
ステン鍛造剪定鋏 ミラー仕上げ
ステンレス鍛造品(鍛造一体成型)
用途
木の枝(生木)の剪定に。
全長(mm)
約200
材質
ハンドル部:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、ネジ:ステンレス鋼、ストッパー:ステンレス鋼、ストラップ金具:スチール
使用目的
剪定
切断対象
木の枝、生木
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※本製品は生木で約Φ10mm程度の枝が切れますが、乾燥した枝や特に硬い枝を切る場合、能力が落ちる場合もあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627788
200mm SFM-200S
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください