ガーデニング万能鋏

ガーデニング万能鋏 - ツリーガーデニング万能鋏 - ツリーガーデニング万能鋏 - ツリー

軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!

用途ガーデニング等の各種剪定作業に。全長(mm)180刃渡り(mm)約60切断能力(mm)約5(生木)使用目的ガーデニング、各種剪定作業材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18627815No.3
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする