曜日別特売

青果鋏

青果鋏 - 永吉青果鋏 - 永吉
(4件のレビュー)

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。

用途野菜・果物の収穫に。全長(mm)210刃渡り(mm)65切断能力(mm)約4(生木)使用目的収穫切断対象果物、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18627876210mm
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: トマトなどの収穫用

リピート購入です。トマトやキュウリなど夏野菜全般の収穫用として予備に購入しました。切れ味はいいほうだと思います。

2025-01-05
用途: トマト・ナス・キュウリの収穫に

安価で丈夫な本品は野菜の収穫には便利です。鋏を閉じるところがひもを引っ掛ける仕組みなのが難点でした。

対象商品 : 18627876
2024-08-02
用途: 摘花
株式会社閖上屋

切れ味もよく、ばねもはずれることなく大変いいです。

対象商品 : 18627876
2024-06-12
用途: 果菜類収穫作業など
ゆきお農園農・林・水産業

軽くて刃が長いので重宝しています。コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする