GARDEN FRIENDS
ステン剪定鋏 アルミ柄
超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!
用途
庭木の剪定、整枝作業に。
全長(mm)
200
切断能力(mm)
約12(生木)
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
庭木
材質(刃)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627894
200mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください