ツリー
芝生鋏
(1件のレビュー)
取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
用途
芝生専用の刈込鋏
全長(mm)
345
材質
柄部:ABS樹脂
使用目的
刈込鋏
切断対象
芝生
材質(刃)
カーボン鋼(高周波焼入れ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18627919
#100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください