ショックレス掛矢

ショックレス掛矢 - ツリーショックレス掛矢 - ツリーショックレス掛矢 - ツリーショックレス掛矢 - ツリー
(2件のレビュー)

掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!

用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186280074P約70×70約500
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
186280168P約100×100約900
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-17
用途: 建築 建て方
ロアハウスマネジメント株式会社建設業・工事業

建て方2棟目で中の砂が出てきました。
安いなりの商品ですね。

4が参考にしています
対象商品 : 18628007
2020-10-23
用途: 生け垣の杭打ちに使いました
株式会社栗山米菓製造業

商品情報の通り跳ね返りがなく、しっかり力が伝わっている感じで 良い道具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする