ROLTEX
アーストレイ(Earth tray)
原料のほとんどが、天然樹脂から出来ています。食器洗浄機での洗浄が可能です。
用途
レストラン、カフェ、食堂などのトレーに。軽くデザイン性に優れています。
材質
木材、天然樹脂
耐熱温度(℃)
‐10~100
内容量
1個
注意
※食器保管庫での保管は変形などの恐れがあります
※下洗いは柔らかいスポンジで汚れを取り除いて下さい
※洗浄後の乾燥時は、交互に重ねて下さい
※エッジ部分の衝撃に気を付けて下さい
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18628025
R063076
430
330
ライトウッド
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628034
R063077
430
330
ダークウッド
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628043
R063078
430
330
グレイウッド
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628059
R064076
460
360
ライトウッド
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628068
R064077
460
360
ダークウッド
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628077
R064078
460
360
グレイウッド
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628086
R065076
430
230
ライトウッド
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628095
R065077
430
230
ダークウッド
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18628104
R065078
430
230
グレイウッド
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください