PIRELLI(ピレリ)
サマータイヤ CINTURATO P1
シティーカーやコンパクトカー向けタイヤ。ドライ路面でもウェット路面でも快適なドライビングを提供。特に市街地走行時の転がり抵抗を削減。
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18632943
195/55R16 87W ランフラット (*)
195/55R16
1本
195
16
55
タイヤ
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18632907
215/70R15 98H
215/70R15
1本
215
15
70
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632916
195/50R15 82V
195/50R15
1本
195
15
50
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632925
195/55R16 87H ランフラット (*)
195/55R16
1本
195
16
55
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632934
195/55R16 87V ランフラット (*)
195/55R16
1本
195
16
55
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632959
215/55R16 93W
215/55R16
1本
215
16
55
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632968
225/55R16 99W
225/55R16
1本
225
16
55
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632977
205/45R16 83W
205/45R16
1本
205
16
45
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632986
225/60R17 99H
225/60R17
1本
225
17
60
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18632995
225/50R17 98W
225/50R17
1本
225
17
50
タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください