曜日別特売

サマータイヤ PZERO ROSSO

サマータイヤ PZERO ROSSO - PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ PZERO ROSSO - PIRELLI(ピレリ)

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。
濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。

内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18637649245/50R18 100W245/50R181本2451850タイヤ
49,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637685225/40ZR18 88Y (N4)225/40ZR181本2251840タイヤ
60,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637737265/35ZR18 93Y (N4)265/35ZR181本2651835タイヤ
71,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637764295/35ZR18 99Y295/35ZR181本2951835タイヤ
88,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637773285/30ZR18 93Y (N4)285/30ZR181本2851830タイヤ
81,600
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
18637789295/30ZR18 98Y (N4)295/30ZR181本2951830タイヤ
82,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637843275/45ZR19 108Y (N1)275/45ZR191本2751945タイヤ
83,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637877275/40ZR19 105Y (BC)275/40ZR191本2751940タイヤ
81,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637904265/45ZR20 104Y (MO)265/45ZR201本2652045タイヤ
74,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637938295/40ZR20 110Y (AO)295/40ZR201本2952040タイヤ
104,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637563205/55ZR16 91Y (N4)205/55ZR161本2051655タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637579225/50ZR16 92Y (N4)225/50ZR161本2251650タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637588245/45ZR16 94Y (N4)245/45ZR161本2451645タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637597205/50ZR17 89Y (N3)205/50ZR171本2051750タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637606225/45ZR17 91Y (N3)225/45ZR171本2251745タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637615255/40ZR17 94Y (N3)255/40ZR171本2551740タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637624235/60R18 103V235/60R181本2351860タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637633255/55ZR18 109Y (N0)255/55ZR181本2551855タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637658255/50ZR18 102Y255/50ZR181本2551850タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637667255/45R18 99Y (MO)255/45R181本2551845タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637676275/45R18 103Y (MO)275/45R181本2751845タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637694235/40ZR18 91Y (N4)235/40ZR181本2351840タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637703255/40ZR18 99Y (MO)255/40ZR181本2551840タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637719285/40ZR18 101Y285/40ZR181本2851840タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637728245/35ZR18 88Y245/35ZR181本2451835タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637746275/35R18 95Y (MO)275/35R181本2751835タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637755285/35ZR18 101Y (MO)285/35ZR181本2851835タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637798315/30ZR18 98Y (N4)315/30ZR181本3151830タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637807335/30ZR18 102Y335/30ZR181本3351830タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637816255/50R19 103W (MO)255/50R191本2551950タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637825255/50R19 103W255/50R191本2551950タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637834235/45R19 95W (*)235/45R191本2351945タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637859285/45R19 107W (MO)285/45R191本2851945タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637868255/40R19 96W (*)255/40R191本2551940タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637886255/35ZR19 96Y (AO)255/35ZR191本2551935タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637895285/35ZR19 99Y (F)285/35ZR191本2851935タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637913275/45ZR20 110Y (AO)275/45ZR201本2752045タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637929275/40ZR20 106Y (N1)275/40ZR201本2752040タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18637947275/35ZR20 102Y (B)275/35ZR201本2752035タイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする