曜日別特売

サマータイヤ PZERO ROSSO ディレツオナーレ

サマータイヤ PZERO ROSSO ディレツオナーレ - PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ PZERO ROSSO ディレツオナーレ - PIRELLI(ピレリ)

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。
濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。

本数1本商品タイプタイヤ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18637965255/40ZR18 95Y255/40ZR18255401866195
68,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18637956245/45ZR18 100Y245/45ZR182454518678100
オープン
取扱い終了
返品不可
18637974245/40ZR19 98Y245/40ZR19245401967998
オープン
取扱い終了
返品不可
18637983225/35ZR19 84Y225/35ZR19225351964084
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする