曜日別特売

SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S

SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S - PIRELLI(ピレリ)SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S - PIRELLI(ピレリ)

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

適合ボディタイプSUV本数1本商品タイプタイヤ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
タイヤ外径(mm)
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18638419255/60R19 113V (LR)255/60R192556019789113
51,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638437235/55R20 102W 0235/55R202355520767102
53,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638455275/45R20 110V (VOL)275/45R202754520756110
83,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638464295/45ZR20 110Y ランフラット295/45ZR202954520774110
96,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638403235/60R18 103H (VOL)235/60R182356018739103
オープン
取扱い終了
返品不可
18638428235/50R19 103V (VOL)235/50R192355019718103
オープン
取扱い終了
返品不可
18638446255/50R20 109W (J)(LR)255/50R202555020763109
オープン
取扱い終了
返品不可
18638473285/40R22 110Y (LR)285/40R222854022787110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする