曜日別特売

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO ALL SEASON

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO ALL SEASON - PIRELLI(ピレリ)

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18638927245/45R20 103W (J)(LR)245/45R201本2452045SUVタイヤ
71,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638936265/45R21 104W (J)(LR)265/45R211本2652145SUVタイヤ
88,800
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
18638945265/40R22 106Y (J)(LR)265/40R221本2652240SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする