SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ

SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ - PIRELLI(ピレリ)SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ - PIRELLI(ピレリ)

魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。

内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
全13種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639006235/45R19 99V235/45R191本2351945SUVタイヤ
55,600
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639015235/45R20 100H (MO)235/45R201本2352045SUVタイヤ
65,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639024255/45R20 105V255/45R201本2552045SUVタイヤ
67,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639033275/45R20 110H (AO)275/45R201本2752045SUVタイヤ
79,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639058265/35ZR22 102W (T0)265/35ZR221本2652235SUVタイヤ
89,700
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18639067285/35ZR22 106W (T0)285/35ZR221本2852235SUVタイヤ
99,700
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18638954235/60R17 102V (MO)235/60R171本2351760SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18638963255/55R17 104V (MO)255/55R171本2551755SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18638979255/55R18 109H (AO)255/55R181本2551855SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18638988255/50ZR19 107Y255/50ZR191本2551950SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18638997235/45R19 99V235/45R191本2351945SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18639049275/40ZR20 106Y275/40ZR201本2752040SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
18639076295/30ZR22 103W295/30ZR221本2952230SUVタイヤ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする