デニム柄アームカバーショート

デニム柄アームカバーショート - nomodo
(1件のレビュー)

ショートタイプの腕カバー。
事務作業での袖口汚れ防止やアームバンドとしても活用できます。
肌ざわりがよく使い心地もさわやかです。

サイズフリー材質ポリエステル63%、綿34%、ナイロン3%内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632453NMD404_ドットドット
オープン
取扱い終了
18632469NMD404_大花柄大花柄
オープン
取扱い終了
18632478NMD404_小花柄小花柄
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18632453
2022-03-23
用途: 製品の仕分け、検査時
株式会社清水螺子

同じ物の柄違いを使用しているが、あまりにも生地の厚みが違い過ぎる。丈夫な点が気に入っていたのに、これでは100円程度ものと変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする