ヒラカワ
レース柄のアームカバー
先端にレース柄をあしらったおしゃれなアームカバー。UVカット率99.8%で、強い日差しからしっかりガードします。ひんやりとした接触冷感生地を使用しているので、暑い日でも快適に着用できます。
用途
レース柄 アームカバー 日焼け対策 UVカット
材質
ポリエステル79%・ポリウレタン21%
長さ(mm)
460
幅(mm)
108
適合手首周(cm)
15~21
上腕周り(cm)
21.6~28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73572129
QT-643
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください