モノタロウ

チェーンカッター バイク用

チェーンカッター バイク用 - モノタロウチェーンカッター バイク用 - モノタロウチェーンカッター バイク用 - モノタロウ
(13件のレビュー)

バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。

用途チェーンの切断作業に質量(g)280ハンドル長さ(mm)130ピン径(Φmm)3使用チェーン25~60開口幅(mm)18内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※切断作業用です。カシメ作業は出来ません。
※必ず、カシメ部分をヤスリやサンダーなどで削り落としてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932613-
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18932613
2024-09-10
用途: 産業機械RS60チェンに使用。
株式会社ワイズプラン

カシメピン2ヶ所を削れば、問題無くジョイントがスムーズに抜けて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 18932613
2024-02-17
用途: 農機具の駆動用チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も言っておられる通り、頻繁に使うものではないのでコスパが良い
あらかじめ、リンクピンのカシメ部を削っておけば、特に苦労もなくカットすることが出来る
ちなみに今回は#40のチェーンカットに使用

対象商品 : 18932613
2023-06-28
用途: バイクのチェーンコマ詰め

チェーンのコマ詰めに使用、使い勝手がとても良い品物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18932613
2022-11-13
用途: バイクのチェン交換に
その他業種

一見華奢な作りで、二輪の太いチェーンを切れるか心配しましたが全く問題なし。
スプリングの力で挟み込んでピンがズレないように工夫されていて非常に便利でした。握れば口が開き、カットするコマに爪を掛け挟み込むので、ズレる心配もなし
今回はクリップジョイントのチェーンを選択し、カットさえ出来れば良いと思っていたので必要十分以上でした。
製品のサイズは小さく、ハンドルを手で回すので力がいるかと思いきや非常に軽い力で、ものの数十秒でカット出来ました。、

対象商品 : 18932613
2022-05-11
用途: バイクチェーンのピン抜
サービス業

428のチェーン切に使用したが使い勝手はよかったし、安価に購入出来てよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 18932613
2021-01-25
用途: 原付車のチェーン交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

意外に力が要りましたが、問題なく交換ができました。バイク用品店で売られている物より安くて手軽でした。

対象商品 : 18932613
2021-04-28
用途: オートバイのチェーン交換

高価なチェーンかしめツールを壊すのがもったいなくて切断専用に購入しました。428チェーンをピン先端を削り落とす作業なしに無事に切断できたので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 18932613
2020-09-20
用途: チェーン交換に。
自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえずチェーンの頭をトバしたら、コレで簡単にハズせます。楽で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする