曜日別特売

エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ - NKE

コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。
ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。

用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730706CHP231-B-1010
29,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18730715CHP232-B-2012
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18730724CHP233-B-3016
35,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18730733CHP234-B-4020
42,800
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする