NKE
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ
リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
作動方式
複動
エア圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
周囲温度(℃)
5~60
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握能力
開き幅(mm)
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18730749
CHP302A-30
99N(エア圧0.5MPa時)
30
12
¥
83,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18730758
CHP303A-40
161N(エア圧0.5MPa時)
40
15
¥
92,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18730767
CHP304A-50
291N(エア圧0.5MPa時)
50
20
¥
103,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18730776
CHP306A-60
672N(エア圧0.5MPa時)
60
30
¥
117,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください