曜日別特売

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80Hシリーズ

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE80Hシリーズ - SMC
内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力範囲(MPa)
配管
配管方向
出力仕様
表示単位
ブラケット
リード線
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20276568ISE80H-02-R-M-X5-0.1~2-------
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20276604ISE80H-02-T-M-X5-0.1~2-------
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20276683ISE80H-02L-B-X5-0.1~2-------
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20276017ISE80H-A2-T-X501(ISE80H) -0.1~2(A2) URJ 1/4(-) 背面配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付-(-X501) リード線長さ3m-
31,600
取扱い終了
返品不可
20276026ISE80H-A2L-B(ISE80H) -0.1~2(A2) URJ 1/4(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
33,700
取扱い終了
返品不可
20276035ISE80H-A2L-B-P(ISE80H) -0.1~2(A2) URJ 1/4(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)---
33,700
取扱い終了
返品不可
20276044ISE80H-A2L-R-MK(ISE80H) -0.1~2(A2) URJ 1/4(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定---
35,300
取扱い終了
返品不可
20276053ISE80H-A2L-V(ISE80H) -0.1~2(A2) URJ 1/4(L) 下方向配管(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付---
34,200
取扱い終了
返品不可
20276069ISE80H-B2-N-M-X501(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(-) 背面配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
28,800
取扱い終了
返品不可
20276078ISE80H-B2-S-M-X501(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(-) 背面配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
29,300
取扱い終了
返品不可
20276087ISE80H-B2-T(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(-) 背面配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付---
28,250
取扱い終了
返品不可
20276096ISE80H-B2-T-B(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(-) 背面配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(B) ブラケットD--
28,650
取扱い終了
返品不可
20276105ISE80H-B2-V-X501(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(-) 背面配管(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付-(-X501) リード線長さ3m-
29,300
取扱い終了
返品不可
20276114ISE80H-B2L-N-MAK-X501(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(L) 下方向配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m-
34,150
取扱い終了
返品不可
20276123ISE80H-B2L-R-M-X501(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(L) 下方向配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
33,000
取扱い終了
返品不可
20276139ISE80H-B2L-S-K(ISE80H) -0.1~2(B2) TSJ 1/4(L) 下方向配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付---
33,000
取扱い終了
返品不可
20276148ISE80H-C01-A-MC-X501(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
24,550
取扱い終了
返品不可
20276157ISE80H-C01-N-M-X501(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
24,000
取扱い終了
返品不可
20276166ISE80H-C01-N-MC-X510(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定--(-X510) 絞り内蔵継手
23,500
取扱い終了
返品不可
20276175ISE80H-C01-N-MDY-X501(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
24,850
取扱い終了
返品不可
20276184ISE80H-C01-P-P(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)---
22,950
取扱い終了
返品不可
20276193ISE80H-C01-P-PBK(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(B) ブラケットD--
24,450
取扱い終了
返品不可
20276209ISE80H-C01-R-B(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(B) ブラケットD--
23,850
取扱い終了
返品不可
20276218ISE80H-C01-S-D-X501(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付-(-X501) リード線長さ3m-
25,350
取扱い終了
返品不可
20276227ISE80H-C01-S-X501(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付-(-X501) リード線長さ3m-
24,500
取扱い終了
返品不可
20276236ISE80H-C01-T-DK(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付---
25,400
取扱い終了
返品不可
20276245ISE80H-C01-T-M-X501(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(-) 背面配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
24,500
取扱い終了
返品不可
20276254ISE80H-C01L-B-MA-X501(ISE80H) -0.1~2(C01) Rc 1/8(L) 下方向配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m-
24,900
取扱い終了
返品不可
20276263ISE80H-F02-A-P(ISE80H) -0.1~2(F02) G1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)---
22,950
取扱い終了
返品不可
20276279ISE80H-F02-B-AK-X501(ISE80H) -0.1~2(F02) G1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m-
25,500
取扱い終了
返品不可
20276288ISE80H-F02-B-B(ISE80H) -0.1~2(F02) G1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(B) ブラケットD--
23,350
取扱い終了
返品不可
20276297ISE80H-F02-B-X501(ISE80H) -0.1~2(F02) G1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付-(-X501) リード線長さ3m-
24,000
取扱い終了
返品不可
20276306ISE80H-F02-P-M(ISE80H) -0.1~2(F02) G1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定---
22,950
取扱い終了
返品不可
20276315ISE80H-F02-R-A(ISE80H) -0.1~2(F02) G1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(A) ブラケット A--
23,850
取扱い終了
返品不可
20276324ISE80H-N02-A-PD(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)---
23,800
取扱い終了
返品不可
20276333ISE80H-N02-B-M-X501(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(-X501) リード線長さ3m-
24,000
取扱い終了
返品不可
20276349ISE80H-N02-B-MAK-X501(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m-
25,500
取扱い終了
返品不可
20276358ISE80H-N02-B-X501(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付-(-X501) リード線長さ3m-
24,000
取扱い終了
返品不可
20276367ISE80H-N02-N-M(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定---
22,950
取扱い終了
返品不可
20276376ISE80H-N02-P-A-X501(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m-
24,400
取扱い終了
返品不可
20276385ISE80H-N02-R-X501(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付-(-X501) リード線長さ3m-
24,500
取扱い終了
返品不可
20276394ISE80H-N02-T-M(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定---
23,450
取扱い終了
返品不可
20276403ISE80H-N02-V-P-X501(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)-(-X501) リード線長さ3m-
24,500
取扱い終了
返品不可
20276419ISE80H-N02L-A-MC(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
23,800
取扱い終了
返品不可
20276428ISE80H-N02L-P-P(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(P) PNP オープンコレクタ1出力(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)---
23,250
取扱い終了
返品不可
20276437ISE80H-N02L-T-A-X501(ISE80H) -0.1~2(N02) NPT1/4(M5めねじ付)(L) 下方向配管(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m-
25,400
取扱い終了
返品不可
20276446ISE80H-02-A-DK(ISE80H) -0.1~2(02) R1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
24,900
取扱い終了
返品不可
20276455ISE80H-02-A-MAK(ISE80H) -0.1~2(02) R1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(A) ブラケット A--
24,450
取扱い終了
返品不可
20276464ISE80H-02-A-MK(ISE80H) -0.1~2(02) R1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
24,050
取扱い終了
返品不可
20276473ISE80H-02-A-MK-X531(ISE80H) -0.1~2(02) R1/4(M5めねじ付)(-) 背面配管(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
25,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする