曜日別特売

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40Aシリーズ

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40Aシリーズ - SMC
内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力範囲(kPa)
配管形式
出力仕様
表示単位
リード線
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20285826ZSE40A-01-Y-E-X50.0~-101.3-----
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20285126ZSE40A-C4-T-F-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C4) Φ4 ワンタッチ管継手(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(X501) リード線長さ3m仕様-
12,700
取扱い終了
返品不可
20285135ZSE40A-C4-T-P-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C4) Φ4 ワンタッチ管継手(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様-
11,850
取扱い終了
返品不可
20285144ZSE40A-C4-Y-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C4) Φ4 ワンタッチ管継手(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(-) 単位切換機能付(X501) リード線長さ3m仕様-
11,850
取扱い終了
返品不可
20285153ZSE40A-C6-R-PE-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様-
12,400
取扱い終了
返品不可
20285169ZSE40A-C6-R-PK-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様-
12,950
取扱い終了
返品不可
20285178ZSE40A-C6-S-MK(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定--
11,850
取扱い終了
返品不可
20285187ZSE40A-C6-V-E-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(X501) リード線長さ3m仕様-
12,400
取扱い終了
返品不可
20285196ZSE40A-C6-X-ME-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定--
12,700
取扱い終了
返品不可
20285205ZSE40A-C6-X-MF-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定--
13,000
取扱い終了
返品不可
20285214ZSE40A-C6-X-MFK-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定--
14,100
取扱い終了
返品不可
20285223ZSE40A-C6-X-MK-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定(X501) リード線長さ3m仕様-
12,950
取扱い終了
返品不可
20285239ZSE40A-C6-Y-P(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)--
10,750
取扱い終了
返品不可
20285248ZSE40A-C6-Y-PE-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(C6) Φ6 ワンタッチ管継手(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様-
12,400
取扱い終了
返品不可
20285257ZSE40A-M5-T-MK-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(M5) M5x0.8 (めねじ)(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定(X501) リード線長さ3m仕様-
12,650
取扱い終了
返品不可
20285266ZSE40A-M5-V(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(M5) M5x0.8 (めねじ)(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付--
10,450
取扱い終了
返品不可
20285275ZSE40A-M5-V-MF(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(M5) M5x0.8 (めねじ)(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定--
11,300
取扱い終了
返品不可
20285284ZSE40A-M5-Y-P-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(M5) M5x0.8 (めねじ)(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)--
11,850
取扱い終了
返品不可
20285293ZSE40A-N01-N-L(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5めねじ付)(N) NPNオープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付--
9,950
取扱い終了
返品不可
20285309ZSE40A-N01-S-P(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)--
9,950
取扱い終了
返品不可
20285318ZSE40A-N01-S-PA-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様(A) ブラケット A
11,450
取扱い終了
返品不可
20285327ZSE40A-N01-T-PE(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)--
10,500
取扱い終了
返品不可
20285336ZSE40A-N01-T-PF(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)--
10,800
取扱い終了
返品不可
20285345ZSE40A-N01-V-E(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付--
10,500
取扱い終了
返品不可
20285354ZSE40A-N01-V-PAK(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)-(A) ブラケット A
11,450
取扱い終了
返品不可
20285363ZSE40A-N01-X-MD(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定-(D) ブラケット D
10,350
取扱い終了
返品不可
20285379ZSE40A-N01-X-MF(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定--
10,800
取扱い終了
返品不可
20285388ZSE40A-N01-X-PA(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)-(A) ブラケット A
10,350
取扱い終了
返品不可
20285397ZSE40A-N01-Y-MA-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定-(A) ブラケット A
11,750
取扱い終了
返品不可
20285406ZSE40A-N01-Y-PD-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様(D) ブラケット D
11,450
取扱い終了
返品不可
20285415ZSE40A-N01-Y-PK-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(N01) NPT1/8 (M5メネジ付)(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)--
12,450
取扱い終了
返品不可
20285424ZSE40A-WF1-R-MB(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(WF1) G1/8(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定-(B) ブラケット B
10,650
取扱い終了
返品不可
20285433ZSE40A-WF1-R-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(WF1) G1/8(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(X501) リード線長さ3m仕様-
11,350
取扱い終了
返品不可
20285449ZSE40A-WF1-T-MA(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(WF1) G1/8(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定-(A) ブラケット A
10,650
取扱い終了
返品不可
20285458ZSE40A-WF1-V-P-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(WF1) G1/8(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様-
11,350
取扱い終了
返品不可
20285467ZSE40A-WF1-Y-F-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(WF1) G1/8(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(-) 単位切換機能付--
12,500
取扱い終了
返品不可
20285476ZSE40A-W1-R-MBK(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定-(B) ブラケット B
11,750
取扱い終了
返品不可
20285485ZSE40A-W1-S-B-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付(X501) リード線長さ3m仕様(B) ブラケット B
11,750
取扱い終了
返品不可
20285494ZSE40A-W1-S-MA-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定(X501) リード線長さ3m仕様(A) ブラケット A
11,750
取扱い終了
返品不可
20285503ZSE40A-W1-T-MD(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定-(D) ブラケット D
10,650
取扱い終了
返品不可
20285519ZSE40A-W1-V-B(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(-) 単位切換機能付-(B) ブラケット B
10,650
取扱い終了
返品不可
20285528ZSE40A-W1-V-M(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定--
10,250
取扱い終了
返品不可
20285537ZSE40A-W1-V-ME(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(M) SI単位固定--
10,800
取扱い終了
返品不可
20285546ZSE40A-W1-V-P-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)(X501) リード線長さ3m仕様-
11,350
取扱い終了
返品不可
20285555ZSE40A-W1-X-ME-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定(X501) リード線長さ3m仕様-
11,900
取扱い終了
返品不可
20285564ZSE40A-W1-X-MK-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(X) NPN オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定(X501) リード線長さ3m仕様-
12,450
取扱い終了
返品不可
20285573ZSE40A-W1-Y-A-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(-) 単位切換機能付-(A) ブラケット A
12,050
取扱い終了
返品不可
20285589ZSE40A-W1-Y-E(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(-) 単位切換機能付--
10,800
取扱い終了
返品不可
20285598ZSE40A-W1-Y-MD-X531(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定-(D) ブラケット D
12,050
取扱い終了
返品不可
20285607ZSE40A-W1-Y-MEK-X501(ZSE40A) 0.0 ~-101.3(W1) Rc1/8(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能(M) SI単位固定(X501) リード線長さ3m仕様-
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする