| 20294059 | SYJ512-RGZ-M5 | (R) DC3 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294068 | SYJ512-SHU-M5-Q | (S) DC5 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294077 | SYJ512-SLZ-M5-F-Q | (S) DC5 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294086 | SYJ512-SMO-M5-Q | (S) DC5 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294095 | SYJ512-1MOZE-M5-F | (1) AC100 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294104 | SYJ512-3DO-M5-Q | (3) AC110/AC115 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294113 | SYJ512-3GZE-M5-F | (3) AC110/AC115 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294129 | SYJ512-3MZE-M5-F | (3) AC110/AC115 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294138 | SYJ512-4YO-M5-Q | (4) AC220/AC230 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294147 | SYJ512-5DZD-M5-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294156 | SYJ512-5HD-M5-F-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294165 | SYJ512-5HUD-M5 | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294174 | SYJ512-5LOZE-M5-F-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294183 | SYJ512-5LSD-M5-F | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294199 | SYJ512-5LZD-M5-F-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294208 | SYJ512-5LZE-M5-F-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294217 | SYJ512-5MOS-M5-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294226 | SYJ512-5MPZ-M5-F | DC24 | ノーマルクローズ | | | |
| 20294235 | SYJ512-5MUD-M5-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294244 | SYJ512-5WA7-M5 | DC24 | ノーマルクローズ | | | |
| 20294253 | SYJ512-5WO-M5 | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294269 | SYJ512-5WO-M5-F | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294278 | SYJ512-5WO-M5-F-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294287 | SYJ512-5WOS-M5-F | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294296 | SYJ512-5WOU-M5 | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294305 | SYJ512-5W4S-M5-Q | DC24 | ノーマルクローズ | | | |
| 20294314 | SYJ512-5Y-M5-Q | (5) DC24 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294323 | SYJ512-6GS-M5-F-Q | (6) DC12 | (1) ノーマルクローズ | | | |
| 20294339 | SYJ512-6W1-M5-F | DC12 | ノーマルクローズ | | | |
| 20294348 | SYJ512-6Y-M5-F | (6) DC12 | (1) ノーマルクローズ | | | |