曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522 - SMC
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295407SYJ522-RGZ-M5(R) DC3(2) ノーマルオープン
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295416SYJ522-SGZ-M5(S) DC5(2) ノーマルオープン
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295425SYJ522-1H-M5(1) AC100(2) ノーマルオープン
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295434SYJ522-1LZE-M5(1) AC100(2) ノーマルオープン
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295443SYJ522-1LZE-M5-F(1) AC100(2) ノーマルオープン
6,400
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295459SYJ522-2DZE-M5-F(2) AC200(2) ノーマルオープン
7,880
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295468SYJ522-2MZ-M5-F(2) AC200(2) ノーマルオープン
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295477SYJ522-5DOS-M5(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295486SYJ522-5DZ-M5-F-Q(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,660
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295495SYJ522-5DZE-M5-F(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,440
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295504SYJ522-5HU-M5-Q(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295513SYJ522-5WA3-M5-QDC24ノーマルオープン
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295529SYJ522-5WORE-M5(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295538SYJ522-5WOU-M5(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295547SYJ522-5WOU-M5-F(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,500
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295556SYJ522-6GS-M5(6) DC12(2) ノーマルオープン
5,890
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする