SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524T
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295863
SYJ524T-5HZ-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
(01) 1/8ポートサブプレート付
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
¥7,430
¥
6,698
¥7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20295879
SYJ524T-5MZ
CADデータダウンロード
-
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
¥6,440
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください