3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712T

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712T - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズ管接続口径1/8ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20296755SYJ712T-5GZ-01-F-Q(-) Rc(G) グロメット、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
8,860
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296764SYJ712T-5GZE-01-F(-) Rc(G) グロメット、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296773SYJ712T-5LOZ-01F-Q(F) G(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296789SYJ712T-5LOZE-01(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(-) ブラケットなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296798SYJ712T-5MNZ-01(-) Rc(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(-) ブラケットなし(-) ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20296807SYJ712T-5MZ-01N-F-Q(N) NPT(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(F) ブラケット付(-) ノンロックプッシュ式
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする