3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714RT

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714RT - SMC
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20297464SYJ714RT-5LOZD-Q(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
8,680
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20297473SYJ714RT-5LZE(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,520
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする