曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724R

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724R - SMC
使用流体空気切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準タイプボディオプション(R) 外部パイロット形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20298033SYJ724R-5DZE-013(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,280
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298049SYJ724R-5LZ-01T3(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(T) NPTF(-) ノンロックプッシュ式
9,120
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298058SYJ724R-5MOZ-01-Q3(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
9,400
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298067SYJ724R-5WAOU-01F-Q3(WAO) コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(01) 1/8ポートサブプレート付(F) G(-) ノンロックプッシュ式
10,660
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298076SYJ724R-5WOU-Q3(WO) M8コネクタ/ケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-(-) ノンロックプッシュ式
9,620
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする