曜日別特売
SYJ724R-5DZE-01 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724R SMC 20298033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付
(01) 1/8ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(WAO) コネクタ/ケーブルなし
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
内容量1個注文コード20298033品番SYJ724R-5DZE-01
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(R) 外部パイロット形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする