3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A - SMC
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 1W内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20299503V124A-SMU-M5(S) DC5(M5) サブプレート付
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299519V124A-5MNU-M5(5) DC24(M5) サブプレート付
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299528V124A-6GUB(6) DC12(-) サブプレートなし
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
20299537V124A-6MOU-M5(6) DC12(M5) サブプレート付
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする