3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342KT - SMC
ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20301269VP342KT-5DOSD1-02FA(F) G(A) N.C. (ノーマルクローズ)(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301278VP342KT-5DZ1-02FA(F) G(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301287VP342KT-5LZD1-02A(-) Rc(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301296VP342KT-5LZ1-02B(-) Rc(B) N.O. (ノーマルオープン)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20301305VP342KT-5YZD1-02FA(F) G(A) N.C. (ノーマルクローズ)(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする