SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RY
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc M5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20304437
VP344RY-5DZ1-A
CADデータダウンロード
-
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304446
VP344RY-5DZ1-02A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304455
VP344RY-5HZ1-A
CADデータダウンロード
-
(H) グロメット/リード線長さ600mm
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304464
VP344RY-5LOZ1-A
CADデータダウンロード
-
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20304473
VP344RY-5LZ1-01A
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください